Enerpac Hydraulic 700 Bar/10.000 Psi Manifold Valve, 4-Way

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Number of Inlet Ports1
Number of Outlet Ports4
Number of Regulated Outlet Ports4
Oil Ports (inch)3/8 NPTF
Maximum Operating Pressure (bar)700
Length (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product Lines : Industrial Tools
Functions as split-flow valve to control 2-4 single-acting cylinders simultaneously. All ports 3/8inch-18 NPTF.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait