LEXOS UDC Online Series (EXT Battery)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Type3000
Capacity (W)2700
Input Voltage (V)115-295
Frequency (Hz)50
Output voltage (V)220
WaveTrue Online
CommunicationRS232 and USB Port
Nominal Voltage (V)72
Quantity x CapacityExternal
BackupDepends (Full Load), Depends (Half Load)
Ampere Charge (A)4
Dimensions (mm)191x428x337
Temperature (°C)0 to -40
Power Factor 0.9
Protection Overload Capacity, Lightning and Surge Protection, Short Circuit Protection,
Sound Level (dBA)< 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait