LEXOS UDC Online Series

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Type2000
Capacity (W)1800
Input Voltage (V)When Load<70%: 115±5 to 295±5
Frequency (Hz)50
Output voltage (V)220
WaveTrue Online
CommunicationRS232 and USB Port
Nominal Voltage (V)72
Quantity x Capacity6x8.2Ah
Ampere Charge (A)1
Dimensions (mm)191x478x339
Temperature (°C)- 25 to -40
Back-up Time (minute)8 (Full Load), 19 (Half Load)
Power Factor 0.9
Protection Overload Capacity, Lightning and Surge Protection, Short Circuit Protection,
Sound Level (dBA)< 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait