LEXOS Line Interactive Mark Series

Sebelum PPN:
Rp989.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)162-290
Frequency (Hz)50
Output voltage (V)220
WaveLine Interactive
Transfer Time (ms)2-6
Temperature (°C)- 10 to -40
Back-up Time (minute)4-5 (Full Load)
Protection Overload and Overcharge Protection
Sound Level (dBA)< 45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan