KITO Electric Chain Hoist ED III Series Single Phase (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)120/240
Frequency (Hz)50/60
TypeDual Speed Type
Rated load (kg)60
Short Time Rating (minute)15 (20)
Rated Current (A)5/3
Lifting Speed High (m/minute)21
Lifting Speed Low (m/minute)4
Standard Lift (m)3
Push Button Cord Length (m)2.5
Load Chain Diameter (mm)4
Headroom C (mm)315
Motor Output Power (W)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan