Robust Laboratory Stool With Back Rest

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Material structurestainles steel 304
Seat MaterialPolyuretane
Back Rest MaterialPolyurethane
Seat Diameter (mm)400
Seat Height (mm)Adjustable 590-810
Wheel Base MaterialHigh Quality ABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered Product
Material structure ; stainles steel 304
Material Seat ; Polyuretane
Seat Height adjusts 590-810mm
Dimensions: Seat diameter 300 mm
COMPLETE WITH BACK REST

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait