Robust Hanging Wall Rack

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1000 x 400 x 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2008 & 14001-2004
Base on wooden structure Solid kamper coated by Epoxy paint
Total Dimension : 1000 x 400 x 600 H mm
Inner : Plywood laminated with HPL
Outer : Plywood laminated with HPL
- safety glass sliding door : laminated / tempered clear glass 6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait