Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Door Color-Door Material | Matrix Red and Matrix Silver |
|---|---|
| Cooling System | Fan Cooling System |
| Refrigerant (NON CFC) | HFC-134a |
| Defrosting | Automatic |
| Door | Two Door |
| Freezer (Gross/Netto) (L) | 68/55 |
| Power Consumption (W) | 100 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
| Source | 220 - 240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Fan Cooling System
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendingan secara merata diseluruh bagian
- Tegangan Rendah
Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)
- Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendingan secara merata diseluruh bagian
- Tegangan Rendah
Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)
- Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- Fan Cooling System- Extra Big Freezer
- Big Fresh Room
- Tempered Glass Tray
- LED Lamp
I- ce Twist
- Big Crisper
- Low Wattage and Voltage
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/r7P105566979-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
