Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Door Color-Door Material | Silver |
| Cooling System | Hybrid Cooling System |
| Refrigerant (NON CFC) | R600a |
| Defrosting | Automatic |
| Capacity (Gross/Netto) (L) | 695/604 |
| Dimensions (DxWxH) (mm) | 771x892x1830 |
| Door | Side by Side |
| Freezer (Gross/Netto) (L) | 695/604 |
| Power Consumption (W) | 173 |
| Power Source (V) | 220-240 |
| Refrigerator (Gross/Netto) (L) | 242/211 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UDARA YANG LEMBAB NAMUN SEGAR
Sistem pendinginan hybrid-nya mampu mengontrol dan menyebarkan udara yang lembab ke seluruh ruangan untuk mengoptimalkan kelembaban dan mengurangi suhu udara yang tak terkendali. Makanan Anda pun akan tetap segar dan garing.
HEMAT ENERGI
Pengaturan suhunya dapat diatur dengan tepat dengan teknologi J-Tech Interver yang memiliki 36 tahap pendinginan. Meski pendinginannya cepat, namum teknologi ini mampu meredam suara bising dan mengurangi konsumsi energi, sehingga tetap hemat di kantong Anda.
7 SHIELDS
PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Sistem pendinginan hybrid-nya mampu mengontrol dan menyebarkan udara yang lembab ke seluruh ruangan untuk mengoptimalkan kelembaban dan mengurangi suhu udara yang tak terkendali. Makanan Anda pun akan tetap segar dan garing.
HEMAT ENERGI
Pengaturan suhunya dapat diatur dengan tepat dengan teknologi J-Tech Interver yang memiliki 36 tahap pendinginan. Meski pendinginannya cepat, namum teknologi ini mampu meredam suara bising dan mengurangi konsumsi energi, sehingga tetap hemat di kantong Anda.
7 SHIELDS
PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- J-TECH Inverter Compressor- Hybrid Cooling System
- Handle Control Panel
- Extra Cool
- Express Freezing
- LED Lamp
- Tempered Glass Tray
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/poP105566924-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
