Sharp Air Conditioner J-Tech Inverter AIoT Plasmacluster Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
Product SeriesNew J-Tech Inverter with Plasmacluster Series
ColorWhite
JetstreamYes
CoandaYes
Turbo CoolingNo
Anti Rust EvaporatorYes
Auto Swing LouverYes 4-Way Auto Swing Louver
Gas Side (inch)3/8
Liquid Side (inch)1/4
Low Power (W)No
PlasmaclusterYes
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220
Refrigerant VolumeR32
Remote ControlYes
Self Cleaning FunctionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MENDINGINKAN 5°C DALAM 5 MENIT
dengan Sharp Air of Confidence Rasakan Pendinginan Super Cepat dengan mode super jestream.

MENGHEMAT ENERGI HINGGA 65%
Sharp menghemat energi hingga 65%* dengan J-Tech Inverter dan Eco Mode.

TEKNOLOGI ION PLASMACLUSTER
Sharp air of confidence memiliki ion plasmacluster, membuat udara bersih dan murni. Terbebas dari bakteri, alergi, jamur dan bau.

7 PERLINDUNGAN JAMINAN KUALITAS JEPANG
Sharp air of confidence terlindungi dengan 7 perlindungan jaminan kualitas Jepang.

LOCK ON SENSOR
Sharp air of confidence dilengkapi dengan fitur Lock On Sensor yang mampu mendeteksi dan menyemburkan udara dingin sesuai dengan posisi remote control

Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.

7 SHIELDS
PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Kapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.

Perlindungan Korosi
Perlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Dengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.

Perlindungan Terhadap Jatuh
Kemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.

Perlindungan Bahaya Api
Perlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).

Perlindungan Terhadap Getaran
SHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.

Perlindungan dari Cuaca Ekstrim
Perlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.
Warning
Unit only, not include instalation
Feature
- Capacity : 0.5 PK
- Plasmacluster Ion HD 7.000
- Premium LED Lighting
- W-Flex Louver
- Dragonfly Wing Fan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan