Sharp Air Conditioner Jetstream Series (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Product SeriesNew Jetsream Series
ColorWhite Panel
JetstreamYes
CoandaYes
Turbo CoolingNo
Anti Rust EvaporatorYes
Auto Swing LouverYes - Auto Swing Louver
Capacity (PK)1.5
Cool (kW)3.50
Cooling Capacity (BTU)12000
Coverage Floor Area (m²)15-24
Gas Side (inch)1/2
Liquid Side (inch)1/4
Low Power (W)No
PlasmaclusterNo
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220
Refrigerant VolumeR32
Remote ControlEasy Grip Remote control with 12H Timer
Self Cleaning FunctionNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
R32 Freon Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.

Coanda Air Flow
Udara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.

Jetstream G7
Cocok untuk mendinginkan ruangan yang panas dengan cepat dan seketika. Jestream G7 beroperasi selama 30menit.

Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Warning
Unit only, not include instalation
Feature
- Capacity 0.5 PK
- JetStream G7
- Coanda Airflow
- Comfort Mode
- Auto Swing Louver
- Anti Rust Evaporator
- 10 Years Warranty Compressor
- R32 Eco Refrigerant
- Auto Restart

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan