Spesifikasi
| Color | Dark Grey |
|---|---|
| Door Color-Door Material | Dark Grey |
| Cooling System | Fan Cooling System |
| Refrigerant (NON CFC) | HFC-134a |
| Defrosting | Automatic |
| Capacity (Gross/Netto) (L) | 352/329 |
| Dimensions (DxWxH) (mm) | 650x590x1730 |
| Door | Two Door |
| Freezer (Gross/Netto) (L) | 96/80 |
| Power Consumption (W) | 100 |
| Power Source (V) | 220-240 |
| Refrigerator (Gross/Netto) (L) | 256/249 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00220.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Plasmacluster Ion
Dengan teknologi Ion Plasmcluster mampu menghasilkan Ion positif dan Ion Negatif yang secara aktif menyebar ke seluruh ruangan untuk menghilangkan 99% bakteri, virus dan 97% Jamur, Serta bau tak sedap di lemari es Anda
Extra Big Freezer
Dilengkapi dengan freezer yang ekstra besar. Kapasitasnya yang sangat luas mampu mengakomodasi semua kebutuhan penyimpanan yang anda butuhkan untuk kegiatan di dapur anda
Fan Cooling System
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendinginan secara merata diseluruh bagian
Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg, mudah dibersihkan dan tahan lama.
Nano Deodorizer
Filter penyaring bau yang ditempatkan tepat dijalur aliran udara untuk memastikan sirkulasi udara tetap bersih dan bebas bau.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Dengan teknologi Ion Plasmcluster mampu menghasilkan Ion positif dan Ion Negatif yang secara aktif menyebar ke seluruh ruangan untuk menghilangkan 99% bakteri, virus dan 97% Jamur, Serta bau tak sedap di lemari es Anda
Extra Big Freezer
Dilengkapi dengan freezer yang ekstra besar. Kapasitasnya yang sangat luas mampu mengakomodasi semua kebutuhan penyimpanan yang anda butuhkan untuk kegiatan di dapur anda
Fan Cooling System
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendinginan secara merata diseluruh bagian
Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg, mudah dibersihkan dan tahan lama.
Nano Deodorizer
Filter penyaring bau yang ditempatkan tepat dijalur aliran udara untuk memastikan sirkulasi udara tetap bersih dan bebas bau.
7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.
Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.
Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.
Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.
Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.
Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.
Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.
Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- Plasmacluster Ion- Fan Cooling System
- Tempered Glass Tray Full Frame
- Luxurious LED Lamp
- Extra Big Freezer
- Express Ice Making
- Nano Deodorizer
- Twist Ice Cube Maker
- No Frost
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
