LAUMAS Weight Indicator 96

Sebelum PPN:
Rp52.999.900 - Rp79.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)96x192x150
Formula50 Formulas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weight Indicator in DIN case, dimensions 96 x 192 x 150 mm. IP54 front panel protection. 18-key keyboard. Real time clock.
'- 8 logic inputs, 8 relay outputs
- A/D converter 24bit (16000000 points) 2 kHz
- Backlit LCD display, two lines x 16-digit (5 mm h)
- Display range: - 47000 ; + 99998
- Multi-product batchings, max 50 formulas, 4 litre-counter in succession
- Panel mounting
- RS232 and RS485 ports (Modbus RTU/Laumas ASCII protocol / Profibus DP by converter)
- Six-digit red LED display, 14 mm height

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan