LAUMAS Weight Indicator 72

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp83.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)72x144x170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weight Indicator in DIN case, dimensions 72 x 144 x 170 mm. IP54 front panel protection. Five-key keyboard.
'- 16-bit Analog output: 0/4-20 mA; 0-5/10 V; ±5/10 V
- 3 logic inputs, 4 relay outputs
- A/D converter 24bit (16000000 points) 2 kHz
- Display range 99999
- Five-digit red LED display, 20 mm height
- Panel mounting
- RS232 and RS485 ports (Modbus RTU/Laumas ASCII protocol / Profibus DP by converter)
- Single loading/unloading and multi-product batchings, max 12 formulas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan