LAUMAS Weight Indicator 210

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)210x140xr75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
AISI 304 stainless steel weight indicator, dimensions 210 x 140 x 75 mm (245 x 140 x 260 mm overall dimensions with bracket). Five-key keyboard. 7 indicator led.
'- Display range: - 2000 ; + 999999
- OIML R76:2006 approved, class III, 3000 divis.
- Possible installations: wall, column, desk
- RS232 port
- Six-digit red LED display, 20 mm height

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan