LAUMAS Weight Indicator 120

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)120x200x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ABS weight indicator, dimensions 120 x 200 x 280 mm. Five-key keyboard. 8 indicator Led.
'- Display range: +/- 999999
- OIML R76:2006 approved, class III, 3x10000 divis.
- Possible installations: wall, column, desk
- RS232 port
- Six-digit red LED display, 20 mm height

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan