LAUMAS Weight Indicator 96

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp49.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)96x96x130
OIMLR76-R61 OIML
ClassIII
Division3x10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Weight Indicator in DIN case, dimensions 96 x 96 x 130 mm. IP54 front panel protection. Ten-key membrane keyboard. Eight indicator led. Real time clock/calendar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan