YUTAKAMAKE Wide Magic Tape (R)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ColorWhite
W x L (mm)100x200
Thickness (mm)3
Finish MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Fixed type.
- Can be used in different ways depending on what you think of.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan