Sumitomo Electric UL224 Approved Flame-Retardant Heat-Shrinkable Tubing

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Inner Dia. Before Contraction (mm)12.4±0.4
Inner Dia. After Contraction (mm)6
Length (m)1
Applicable StandardUL224 VW-1
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)22
Finish MaterialElectron Beam Cross-link Soft Flame Retardant Polyolefin Resin
Rated Temperature (°C)105
Rated Voltage (V)600
Shrink Completion Temperature (°C)100
Working Temperature Range (°C)-55 to 105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A UL224 standard product.
- Flexible and flame retardant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan