TRUSCO Tube Cushion

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
ColorClear
Thickness (mm)5
Mounting MethodPaste type (double-sided tape included)
Finish MaterialPolyvinyl chloride (PVC)
W x L (mm x m)50x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Hard to tear, it is a shock absorbing material excellent in cushioning properties.
- Can correspond to right angle portion, curve shape surface etc.
Use

- For square, curve surface, flat surface cushion construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan