MERRY Transformer with temperature Controller

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Input (V)AC100
Cord Length (m)1.9
Output (V/A)32
Temperature Setting Range (°C)70 to 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Capable of temperature setting.
- You can see the preset temperature and the actual temperature on the digital display.
Use
- Transformer for Heat Nippers HT180DX.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan