CHIYODA TSUSHO Touch Connector Speed ContRoller Alpha (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Compatible Tube Outer Dia. D (mm)8
Connection Port Dia.R1/4
Working FluidAir
Working Temperature Range (°C)-5 to 60 (without freezing)
Finish MaterialMain body: brass/zinc alloy, Resin parts: Polyacetal, Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
TypeMeter-Out Type
Working Pressure (MPa)0.05 to 0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A metal type with excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan