IWATATOOL TOGLON (R) Sharp Camfer (Alat Chamfer)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Min. Chamfering Dia. (mm)2
Max. Chamfering Dia. (mm)8
Total Length (mm)60
Finish MaterialCarbide Alloy
Shank Diameter (mm)8
Surface TreatmentDLC Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Exclusive model for Toglon[[RU]] sharp series chamfering.
- Less burr and chatter, and surface roughness is clean.
Use
- Work Material: Aluminum Alloy, Copper, Plastic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan