KH The Holder Which Holds a Tool

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Mounting Tool Load (kg)5
Compatible Belt Width (mm)Up to 60
Finish MaterialSteel
WxDxH (mm)42x82x124

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Made of steel(with gunmetal coating)
Use

- For ratchet wrench

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan