NTN Tapered Roller Bearing 70mm (Laher Tirus)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Inner Ring Dia. (mm)200
Outer Ring Dia. (mm)310
Width (mm)70
Total Width (mm)70
Finish MaterialHigh Carbon Chromium Steel Bearing
Precision GradeJIS B 1514 0 class
SealNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since it employs tapered rollers, bearing is durable against load in the axial direction and its load capacity is also great.
Use
- For thrust/radial load application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan