EBERLESTOCK SuperSpike Duffel

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ColorDry earth
Capacity (L)57
Finish Material1000-denier CORDURA nylon(J3SDHK), NT7(ripstop coating/J3DME)
WxDxH (mm)330x292x559

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Duffel type bag.
- In addition to the use by itself, it can also be used together with an EBERLESTOCK's J series product as a set.
- Equipped with carry handle on top and bottom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan