GREEN CROSS Lakban Barricade

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
ColorYellow/Black
Thickness (mm)0.1
Finish MaterialBase Material: Polyethylene
TypeNon-adhesive Type
W x L (mm x m)80x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Non-adhesion type sign tape displaying prohibited spots in 2 languages of Japanese and English.
- When using by separating using perforation, a part of the tape flutters and the visibility is conspicuous.
Use
- For dividing dangerous spots and prohibited spots.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait