Pica Step Stool (Tangga Pijakan)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Top Board Height (m)0.3
Top Board Dimension (mm)265x157
Finish MaterialPolycarbonate
Maximum Working Weight (kg)120
Number of Steps1
Total Length when in Stored (m)0.33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- This is a work platform with the design that enhances a clear feeling of polycarbonate and has never been for conventional work platforms.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan