Tsubosan Standard Air File Wide

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp259.900
Spesifikasi
TypeSecond 17cut/cm
Total Length (mm)160
Blade Length (mm)100
Handle Φ (mm)Φ6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- For Wide Type, it is 1.6 times wider than general blade. For Super Wide Type, the width is 2.1 times larger than general blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan