PISCO Speed ContRoller Free (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Compatible Tube Outer Dia. D (mm)3
Working FluidAir
Working Temperature Range (°C)0 to 60 (without freezing)
Working Pressure (MPa)0.1 to 0.9
Reverse Check Valve Operating Pressure (MPa)0.05
TypeMeter-Out Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A speed control valve for the driving equipment.
- In addition to the rotation of the resin main body, the coupler body is also rotatable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan