TAIYO Speed ContRoller (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)0.05 to 1
Working FluidAir
Working Temperature Range (°C)5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimal for speed control of an actuator.
- Easy fine adjustment of flow rate can be made.
- Can be used as a meter-in or meter-out depending on the mounting direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan