IWATATOOL SP Center (ALD Coating)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Total Length (mm)40
Blade ShapeDouble Edge (small dia. 0.5mm or less single edge)
Finish MaterialCarbide Alloy
Shank Diameter (mm)3
Surface TreatmentALD Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Suitable for high precision positioning, chamfering, centering simultaneous machining, hole chamfering, and milling chamfering.
Use

- Work Material: Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Soft Steel, Refined Steel, Tool Steel, Cast Steel, Ductile Cast Iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan