nepros Socket Set (5Pcs.)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)6.35
Socket Contents (mm)8.10.12.13.14
Set Contents (piece)5
Finish MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Socket Holder
Feature

- By adopting N power fit shape which reduces the concentration of stress on the thin part by making the contact surface bigger, and it is gentle to the bolts, nuts and prevents from sliding.
- z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan