Panduit Snipping Tool

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Blade Edge (mm)8.9
Total Length (mm)146
Finish MaterialGrip: Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimum for LAN construction because it is capable of flush cutting.
- No chip scatters.
Use

- For cutting the cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan