HAZET Short Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Number of Teeth (sheet)20
Total Length (mm)89
Finish MaterialChrome Vanadium Steel (Cr-V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Provided with an offset angle, offers easy handling with its shape.
- Ratchet handle for bit.
- Ideal for working in places where space above the screw is limited.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan