TOP Single Box End Wrench Shier Bolt (Kunci Ring)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Opposite Side Dimension (mm)41
Total Length (mm)485
Finish MaterialChrome Vanadium Steel (Cr-V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The neck angle is 67°.
- Optimum for tightening of torshear type high strength bolt (shear bolt), hole matching of iron frame.
- Since the total length is long, it is easy to apply force.
- With scale, it can measure the length excluding the neck.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan