SUPER TOOL Screw Cam Clamp

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Basic Working Load (t)0.3
Jaw Width Range (mm)50 to 100
Dimensions d (mm)54
Dimension H (mm)155
Dimension H2 (mm)51
Dimension L (mm)176

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- A screw type all-purpose lifting clamp that can horizontally lift, vertically lift, and turn over spherical plates, curved plates, and other various materials.
Use

- Lifting of steel plates, section steel and others.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan