TOMOSADA Sander Polisher

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Rated Ampere (A)7
Power Consumption Electrical (W)660
Power Cord (V)AC100
Power Cord Length (m)2.5
No-load Speed (minute)9000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Paper pack x 3 sheets(14694373)
- Mesh bag
- Case
- Diamond cup
Feature

- Easy operation is possible without dust collector as it is equipped with a suction/discharge function.
Use

- For polishing walls and floors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan