URAWA Rotary Handpiece (One-piece Type)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Outer Dia. (mm)28
Total Length (mm)157
Dedicated ControllerUC900
Collet Mounted (mm)2.34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- 3mm collet chuck
- Handpiece Stand
- Carbon Brush
Feature

- Equipped with a hand switch.
- Replacement of the end tool uses a ring type one-touch mechanism.
- Adopting a grip that fits the hand, it reduces fatigue in long-term use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan