FUJIGEN R-Giga (Round Chamfering Cutter)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Total Length (mm)165
Number of Blades3
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Clamp screw, wrench (tip sold separately)
Feature

- Capable of R chamfering processing from R11 to R20 with a tip replacement type 3-edge blade.
- A carbide tip with 2 surfaces that can be used with a single tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan