KNIPEX Revolving Punch Plier

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Punching Size (mm)Φ2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
Total Length (mm)220
Finish MaterialPunch: Reinforced steel sheet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimum for making holes in leather, textiles and soft plastic material.
- By rotating the head, you can choose a hole from 6 types of hole sizes.
- With an OPEN spring and a locking lever.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan