SP Recipro Saw

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Cutting Performance (mm)Iron Plate 4.0
Stroke length (mm)12
ExhaustBack
Air Consumption (m³/minute)0.5
Hose Intake PortNPT1/4
Number of Stroke (times/minute)5300
Total Length (mm)207

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Built-in crank mechanism helps motor to efficiently transmit the force to the blade.
- Realized power that cannot be obtained with piston type air saw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait