CAMAG Reagent Sprayer

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)100
Dia. x Total Height (mm)60x130
Rubber Pump Overall Length (mm)360
Finish MaterialMain Body: Glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Spray head
- Triangle flask
- Rubber pump
Feature
- A sprayer that is able to evenly spray reagent on a thin layer plate.
- It can neatly spray reagent on a TLC plate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait