FPC Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Number of Teeth (sheet)24
Input Drive (mm)Convex 19.0
Total Length (mm)500
Finish MaterialChromium Molybdenum Steel, Alloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Standard type ratchet handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan