FUJIGEN R Cindo-Cutter

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Total Length (mm)150
Number of Blades1
Shank Diameter (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Locking pin, wrench(tip sold separately)
Feature

- R chamfering processing of R1, R2, and R3 has been realized with replacement of the tip.
- Tip replacement is quick and accurate with a unique tip replacement method.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan