LACO PRO-LINE HP Paint Marker (Spidol)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Applicable Temperature Range (°C)-46 to 66
Pen Tip (mm)3
Finish MaterialPigment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Can also write on oily iron, resin, rubber and coated surface.
Use

- For markings on various building materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan