KAMEKURA Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Portabel

Sebelum PPN:
Rp75.999.900
Spesifikasi
Stainless Steelt6-φ20
Max Hole Drilling Capacity Iron (mm)t9-φ20
Depth Dimension (mm)40
Output Load (kN/t)196(20)
Frame Depth (mm)Shaft center to 40
Drive SystemDouble-acting hydraulic type
Power Cord Length (m)2.5
Power Supply (V)AC100
Punching Time (s)Approx. 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Replacement Blade R-12(φ12)
- Stand
- M5 Wrench
- Bar Wrench
- Grip
- Storage Case
Feature
- The double-acting auto return function is installed.
- Easy blade replacement adopting a one-touch work stripper, easy to adjust punching positions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan