HAMMER CASTER Pipe Insertion Type Rubber Caster (EN Series)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Attached Pipe Thickness (mm)Possible up to 1.8
Finish MaterialMetal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Chrome plated finishing, Wheel: Rubber
Shaft Length L (mm)52
TypePipe Inserted Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- An attaching-to-pipe caster able to be easily attached and detached by using dedicated spanner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan