Tsukushi Pipe Cushion

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Length (m)0.5
Thickness (mm)10
Compatible Pipe Dia. (mm)48.6
Finish MaterialPVC, Polyethylene Foam
SpecificationsWinding/partially paste processing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Just by installing it on a single pipe with one touch, the sign function and the safe protection function with the cushioning material can be obtained.
Use

- For covering and signs of calling attentions for single pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan