SHINWA Paint Marker Fine Bullet-tip

Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp35.900
Spesifikasi
Line Width (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Can clearly write on various things.
- Since it is a colorant type, you can write even on dark color materials.
- Quick-drying.
Use

- Writing on steel, glass, plastics etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait